曜日別特売

ツールワゴンテーブル

ツールワゴンテーブル - イチネンTASCOツールワゴンテーブル - イチネンTASCOツールワゴンテーブル - イチネンTASCO

丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン
簡単組み立て式のツールワゴン・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状
ドライバー類が挿せる穴付き・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付き

材質天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、スチールネジ:スチール(三価クロメート)質量(kg)4高さ(mm)755材質(車輪)ナイロン奥行(mm)295間口(mm)490耐荷重(kg/段)約10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】345×224×123総耐荷重(kg)約30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524417TA846A-1
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする