フルライングリーンレーザー墨出器

フルライングリーンレーザー墨出器 - イチネンTASCOフルライングリーンレーザー墨出器 - イチネンTASCOフルライングリーンレーザー墨出器 - イチネンTASCO

オフセンターの地墨クロスで出隅・入墨・壁際でも活躍。
持ち運び便利な軽量設計
コーンミラー使用(360°照射)
斜めにもレーザー照射可能
光源…515nm±2% 緑色半導体レーザー
光出力…1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)
パルス幅/周波数…50μs/10kHz±10%
モード切替…2モード 受光器(通常)、高輝度
線幅…1.5mm/5m
精度…水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m
自動補正範囲…±3°
傾斜警告…補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音
自動補正OFF機能…有
制動方式…磁気制動方式
本体回転機構…360°(付属のシフティング台座使用)
回転微動装置…約6°(付属のシフティング台座使用)
電池残量警告…電源ランプ点滅及びブザー音
電源…充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)
AC100V(付属のACアダプター使用)
USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)…受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード全照射:約6時間
使用温度範囲…-10℃~+45℃
防塵・防水…IP54相当
三脚取付部…カメラ用1/4インチ
受光器対応…対応 付属の専用受光器使用
屋外最大到達距離…約30m(付属の専用受光器使用時、但し使用環境により異なる)
本体寸法…105×80×94mm
本体重量…500g(電池含む)

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524365TA493AL
121,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする