イチネンTASCO
バルーン型投光器(7000lmタイプ)
瞬時に明るく点灯!
用途
屋内外の作業に/イベントなどの照明に
仕様
明るさ調整:可
質量(kg)
6
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
55
コード長さ(m)
5
寸法(Φ×高さH)(mm)
【バルーン】600×370
保護等級
IP23(LEDユニットIP65)
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電源コード式
寸法(縦×横×高さ)(mm)
850×740×1150×1920
使用場所
屋内外
明るさ(Lm)
7000
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53524304
TA649MB-M
¥
327,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください