高精度放射温度計小スポットタイプ

高精度放射温度計小スポットタイプ - イチネンTASCO

測定波長…8~14μm
測定温度範囲…ー50~500℃
出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力
1(4~20mA、分解能0.24μA)
電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)
精度定格
2…〔USB出力〕
±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]
±1℃以内 [0~200℃]
±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]
〔電流出力〕
USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内
繰返し性
3(再現性)…0.5℃以内
応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)
標的サイズ
4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm
温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]
放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)
5
使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと
電源…DC12~24V/USBバスパワー
消費電流…30mA以下(DC24V時)
ケース材質…アルミニウム
サイズ…W32×D58×H40mm
質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)
照準…設置ゲージ
付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ
1 負荷インピーダンス300Ω以下。
2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。
3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。
4 入射光量90%。
5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。

測定範囲(℃)-50~500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524347TA410VA-2
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする