植物油から鉱物油まで吸着力に優れています。
撥水性に優れ、油のみを吸着します。
浮上油回収、床面油回収に使用できます。
厚さ…2mm
仕様…シートタイプ
サイズ…380mm×380mm 100枚入
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除アブラカタブラ・ジャパン税込¥13,178~¥11,980~
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ ソフトコンパクト 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り 油吸い取り 油濁防止 油廃棄アブラカタブラ・ジャパン税込¥4,068~¥3,698~

