チャージングホース(アンモニア用)610cm

チャージングホース(アンモニア用)610cm - イチネンTASCO

アンモニア冷媒専用
3/8″フレア
両端鉄ローレット
常用圧力 3.5MPa
破壊圧力 17.2MPa
長さ(cm)…610

ホース長さ(cm)610内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524505TA134AM-610
45,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする