植物油から鉱物油まで吸着力に優れています。撥水性に優れ油のみを吸着します。浮上油回収、床面油回収に使用できます。排水溝、側溝、油水分離層等の油回収に。機械メンテナンス時の油回収に。厚さ…2mm吸着量(380×380×2mm) 一枚当たりの吸着量 植物油…623.5g、エンジンオイル…295.8g、A重油…269.7g、C重油…501.7g仕様…シートタイプサイズ…380mm×380mm 100枚入