曜日別特売

ツールボックス

ツールボックス - イチネンTASCO

空調工具やケーブル、何でも収納。積み重ねても出し入れ可能。
スタッキングラッチ・DSセンターロック対応・ブラケット収納対応。
2WAYハンドル・オープンフロント設計・ドレインホール(4か所)。
フォールディングメタルハンドル。
内寸…490×270×255mm
質量…2.9kg
最大積載… 20kg
サイズ(mm)…549×330×275

寸法(mm)549×330×275質量(kg)2.9耐荷重(kg)20内寸(mm)490×270×255内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524110TA985JA
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする