イチネンTASCO
真空ポンプ
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル
到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現
大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
仕様
【オイル封入量】約830mL
電源(V)
100(50/60Hz)
排気速度(L/min)
340(12CFM)
本体寸法(mm)
414×512×307
本体質量(kg)
約14.5
モーター
DCモーター
モーター出力(W)
400
ポンプ
2ステージ
到達真空度(Pa)
0.7(5ミクロン)
ポート
【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53524374
TA150VC
¥
198,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください