イチネンTASCO
亜鉛SP吊タン付(10個入)
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
呼び径
Φ150mm
締付ボルト
M8×30
適合管外径(Φmm)
153
吊ボルト径
W3/8
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53524584
TA631B-150
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください