曜日別特売

伸縮天板・伸縮脚付足場台

伸縮天板・伸縮脚付足場台 - イチネンTASCO伸縮天板・伸縮脚付足場台 - イチネンTASCO

作業スペース合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています。
最大使用質量…120kg
天場の高さ…0.86~1.25m
天板寸法…236×1633~2653mm
質量…16.9kg

最大使用荷重(kg)120天板寸法(mm)236×1633~2653内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524329TA841EA-50.86~1.2516.9
81,400
76,980
84,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする