曜日別特売

大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m)

大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m) - イチネンTASCO

高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース
大口径で素早い回収が可能
破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性
高耐圧性の4層構造
長さ…180cm
ホース径…1/2”
接続口径…3/8”×1/2”

接続口径3/8×1/2ホース長さ(m)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524024TA132VC-1.8M
9,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする