1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)最大曲げ角…180°(角度自動設定)本体サイズ…540×185×360mm本体質量…38kg電源…100V、50/60Hz、550W