曜日別特売

電気/機械用サーモグラフィE76(42)

電気/機械用サーモグラフィE76(42) - イチネンTASCO

『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。
モデル名…FLIR E76
熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)
最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)
計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)
視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mrad
スポット/ボックス…3/3
計測(領域/距離)…×/
デジタルズーム…1-4×連続
検出器…非冷却マイクロボロメーター
温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃
感度波長域…7.5~14μm
カメラフレームレート…30Hz
レンズの認識…自動(Auto CalTM)
液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転
カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー
UltraMax(TM)…
(FLIR Tools+にて画像統合処理)
精度…±2℃または±2%
測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2
アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声
静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード
温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)
温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC
通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC
バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池
動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃
耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1
重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm
標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524338TA410FE-76W
998,000
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする