曜日別特売

冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア)

冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア) - イチネンTASCO

回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!
寸法…580H×311Φmm
質量…約15kg
内容積…24L(20kg)
規格…FC3
耐圧試験圧力…5.0MPa
付属品…銘板シール

内容積(L)24(20kg)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524496TA110-24T
57,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする