寸切リ修正ペンチ

寸切リ修正ペンチ イチネンTASCO 寸切リ修正ペンチ イチネンTASCO

空調工事、電気工事作業などに!
掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。
通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。
3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。
薄型軽量で携帯性にも優れています。

全長(mm)208 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4.6 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0 圧着能力(mm2)1.25~3.5 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53524487 TA745VA-200
6,930
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする