呉竹
書道用収納空ケース ワッペン
中皿、半紙ばさみ(ブルー)、かんたん筆巻つき。
セット内容
かんたん筆巻/半紙ばさみ/左右両用中皿/書道バッグ
材質
かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/左右両用中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
340×240×70(書道バッグの持ち手を含みません。)
型
ワッペン
外寸(mm)
340×240×70 (書道バッグの持ち手を含みません。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53523945
GG140-2
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください