曜日別特売

カトラリー彫刻 6本セット

カトラリー彫刻 6本セット - 道刃物工業カトラリー彫刻 6本セット - 道刃物工業カトラリー彫刻 6本セット - 道刃物工業カトラリー彫刻 6本セット - 道刃物工業カトラリー彫刻 6本セット - 道刃物工業

スターターの方のためにカトラリー制作に特化した彫刻刀のセットです。スプーンやおたまなどの曲面彫刻に対応しています。

用途木彫、カトラリー制作仕様刃先:カービングナイフ;ハイス鋼/彫刻刀;刃物鋼青紙2号 鋼付付属品収納ケース、刃先キャップセット内容・カービー彫刻刀平丸9/丸刀3/丸スクイ9 /カービングナイフ/カトラリー細工のみ丸スクイ12、18(mm)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5352391870780120
15,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする