曜日別特売

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル - ロボトップ

・UL,c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合します。
・UL VW-1,c-UL FT1の難燃性に適合します。
・ケーブル外皮には耐油・耐熱性を有した塩化ビニル樹脂を使用しております。
・導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。

用途・FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。定格電圧(V)300全長(m)30絶縁体厚さ(mm)0.6シース色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
芯数(C)
電線太さ(mm2)
概算質量(kg/km)
シース厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524898ロボトップ(DPN3/2517)AWG18(0.7mm2)30c仕上:19.3300.755701.6
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53524907ロボトップ(DPN3/2517)AWG18(0.75mm2)40c仕上:21.9400.757451.7
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53524916ロボトップ(DPN3/2517)AWG14(2.0mm2)12c仕上:16.21224601.4
オープン
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする