曜日別特売

ECOエンシン替刃

ECOエンシン替刃 - 兼房ECOエンシン替刃 - 兼房ECOエンシン替刃 - 兼房ECOエンシン替刃 - 兼房

エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。

用途平削り材質U-H刃幅(mm)8刃厚(mm)2適合材木質材料主な適合機械モルダーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1シート(12枚)
注意
※刃長は310mmまで対応します。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53526465771-0222-400B50
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526474771-0230-400C50
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526490771-0248-400B60
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526499771-0016-400B75
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526508771-0024-400C75
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526517771-0256-400C80
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526526771-0264-400B90
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526535771-0032-400B100
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526544771-0040-400C100
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526560771-0272-400B125
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526569771-0058-400B130
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526578771-0066-400C130
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526587771-0074-400B150
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526596771-0082-400C150
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526605771-0090-400B160
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526614771-0107-400C160
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526630771-0280-400C170
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526639771-0115-400B180
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526648771-0123-400C180
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526657771-0131-400B185
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526666771-0149-400C185
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526675771-0157-400C190
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526684771-0298-400C210
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526700771-0165-400B230
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526709771-0173-400C230
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526718771-0305-400C240
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526727771-0181-400B250
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526736771-0199-400C250
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526745771-0313-400C260
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526754771-0206-400B300
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526770771-0214-400C300
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526779771-0321-400B310
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エンシンブロック 従来品との替刃交換時間の比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする