サニタリー用測温抵抗体

サニタリー用測温抵抗体 - 林電工サニタリー用測温抵抗体 - 林電工サニタリー用測温抵抗体 - 林電工サニタリー用測温抵抗体 - 林電工

測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。

使用温度範囲(℃)-20~200材質(シース)316LSS内容量1本
注意
※端子箱の温度は60℃以下で設置して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53525765D-SRU9NB-64-100-1.0S1.0Sヘルール部:SUS316L6.4×100
32,300
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53525774D-SRU9NB-64-150-1.0S1.0Sヘルール部:SUS316L6.4×150
33,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53525790D-SRU9NB-64-100-2.0S2.0Sヘルール部:SUS316L6.4×100
34,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53525799D-SRU9NB-64-150-2.0S2.0Sヘルール部:SUS316L6.4×150
35,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする