林電工
リード形シース熱電対
シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。
長さ(mm)
補償導線:3000
材質(シース)
316SS
熱電対
K
補償導線
ビニール
内容量
1本
注意
※スリーブの温度は60℃以下で設置して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53526018
D-ST6K-16-1000
-40~650
1.6×1000
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53526027
D-ST6K-32-1000
-40~750
3.2×1000
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。