iHelp
柄付ゴムヘラ
程よい硬さで様々な用途に使用出来ます。
用途
タイル目地の埋め込み
ウレタン系の防水材の施工
塗料缶の塗料のそぎ落とし
デザイン壁のパターン描き
材質
【ヘラ部】TPR【柄部】木材
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53523839
IH-210
100×16×195
68
(ゴムヘラ)100
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
53523848
IH-211
125×16×200
90
(ゴムヘラ)125
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください