曜日別特売

水取りスポンジ

水取りスポンジ - BIGMAN(ビッグマン)水取りスポンジ - BIGMAN(ビッグマン)水取りスポンジ - BIGMAN(ビッグマン)水取りスポンジ - BIGMAN(ビッグマン)水取りスポンジ - BIGMAN(ビッグマン)

道具等の洗に最適。

用途余分な目地材の拭き取りに。屋外ではアプローチのストーン貼りに、土間作業時に出るたまり水の除去に。外構で使われるストーン(張り)目地の拭取り作業向き。仕様水取り用スポンジピンクタイプハード内容量1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53523814No.4120×175×5532
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
53523830No.6240×350×55115
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする