BIGMAN(ビッグマン)
タイル用スポンジ
道具等の洗に最適。
用途
壁紙・クロスの枠に残った糊の拭き取りに。余分な目地材の拭き取りに。
仕様
タイル用スポンジ
色
ブルー
タイプ
ソフト
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53523796
No.1B
120×175×70
27
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
53523805
No.3
450×175×70
110
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください