防災食品アソート Eセット(2人前1日分)

防災食品アソート Eセット(2人前1日分) - 日本アクセス防災食品アソート Eセット(2人前1日分) - 日本アクセス防災食品アソート Eセット(2人前1日分) - 日本アクセス防災食品アソート Eセット(2人前1日分) - 日本アクセス防災食品アソート Eセット(2人前1日分) - 日本アクセス防災食品アソート Eセット(2人前1日分) - 日本アクセス

尾西のひだまりパン プレーン 70g×2個/尾西食品 アルファ米 わかめごはん 1食分 非常食 長期保存 100g×2個/尾西食品 CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット 非常食 長期保存 1食分×2個/大井川茶園 ノンカフェイン19種類のブレンド茶 8gx24p×1セット/井村屋 えいようかん 300g(60g×5本)×1セットを詰め合わせております。

用途直射日光、高温、多湿を避けて保管種類保存食セット内容量1箱(1セット×1個)
注意
※・開封後は、お早めにお召し上がりください・写真はイメージです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53523385-
オープン
4,298
4,642(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする