性能
【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}
【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。
【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs
【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。
【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回
仕様
【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)
機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)
【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。
【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)
【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2Panasonic(パナソニック)税込¥153,780~¥139,800~

