尾西の保存食・防災食アソートセットです。全8種・各2個の16個入りです。【白飯】国産のうるち米だけを使用しています。お米が立ってるふっくらご飯をお楽しみください。【赤飯】あずきもやわらかな、もちもち赤飯です。国産のもち米だけを使っています。お好みに合わせて付属の顆粒食塩をふりかけてお召し上がりください。【わかめごはん】わかめの旨みと、やわらかな風味が魅力です。【白がゆ・塩こんぶがゆ】お米は国産うるち米のみ使用しており、アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用です。日本災害認証、ハラール認証、ユニバーサルデザインフード【歯ぐきでつぶせる】取得商品です。【ひだまりパン】ミルク風味の保存パンです。長期保存なのにしっとり食感!長期保存を目的に、最適な原材料、最適なパネトーネ種を選定、配合、焼成しました。脱酸素剤と共に、気密性の高い包材で包装した「ひだまりパン」は5年超の保存が可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


