エンシン替刃

エンシン替刃 - 兼房エンシン替刃 - 兼房エンシン替刃 - 兼房エンシン替刃 - 兼房

エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。

用途平削り適合材木質材料主な適合機械モルダー他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1シート(12枚)
注意
※タイプの「B」、「C」はチップブレーカータイプで、標準タイプです。「HC」は強力タイプでサイズが異なりますのでご注意下さい。
171件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
刃長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53526788797-0503-611H-PムクB5082
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526797797-0511-611H-PムクC5082
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526806797-0602-611H-PムクB6082
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526815797-0610-611H-PムクC6082
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526824797-0701-611H-PムクB7082
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526840797-0751-611H-PムクB7582
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526849797-0769-611H-PムクC7582
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526858797-0800-611H-PムクB8082
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526867797-0818-611H-PムクC8082
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526876797-1006-611H-PムクB10082
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526885797-1014-611H-PムクC10082
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526894797-1022-611H-PムクHC100122.6
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526910797-1105-611H-PムクB11082
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526919797-1113-611H-PムクC11082
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526928797-1204-611H-PムクB12082
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526937797-1212-611H-PムクC12082
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526946797-1254-611H-PムクB12582
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526955797-1262-611H-PムクC12582
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526964797-1270-611H-PムクHC125122.6
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526980797-1303-611H-PムクB13082
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526989797-1311-611H-PムクC13082
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53526998797-1329-611H-PムクHC130122.6
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527007797-1402-611H-PムクB14082
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527016797-1410-611H-PムクC14082
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527025797-1428-611H-PムクHC140122.6
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527034797-1501-611H-PムクB15082
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527050797-1519-611H-PムクC15082
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527059797-1527-611H-PムクHC150122.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527068797-1600-611H-PムクB16082
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527077797-1618-611H-PムクC16082
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527086797-1626-611H-PムクHC160122.6
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527095797-1709-611H-PムクB17082
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527104797-1717-611H-PムクC17082
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527120797-1725-611H-PムクHC170122.6
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527129797-1759-611H-PムクB17582
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527138797-1767-611H-PムクC17582
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527147797-1808-611H-PムクB18082
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527156797-1816-611H-PムクC18082
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527165797-1824-611H-PムクHC180122.6
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527174797-1858-611H-PムクB18582
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
地域運賃
53527190797-1866-611H-PムクC18582
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527199797-1907-611H-PムクB19082
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527208797-1915-611H-PムクC19082
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527217797-1923-611H-PムクHC190122.6
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527226797-2004-611H-PムクB20082
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527235797-2012-611H-PムクC20082
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527244797-2020-611H-PムクHC200122.6
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527260797-2103-611H-PムクB21082
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527269797-2111-611H-PムクC21082
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
53527278797-2129-611H-PムクHC210122.6
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エンシンブロック 従来品との替刃交換時間の比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする