MROCAT
注意喚起ミニステッカー【10枚セット】
展示物や商品などをむやみに触らないように明示でき重宝するミニステッカーです。
日英バイリンガル+ピクトサインでシンプル!分かりやすい表記となっています。
仕様
角R
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
91×55
文字内容
さわらないで/DO NOT TOUCH
取付方式
ステッカー
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53528495
C0083
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください