手巻き用なので簡単に使用できます。
特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。
15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。
| 注文コード | 品番 | 内容量 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60953745 | - | 1箱(6巻) | ¥5,498 | ¥6,048 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |
| 価格重視の方にオススメ! | 価格と強度を両立したエッジ強化タイプ | 軽量物や簡易梱包の用途に | 汎用性の高いベーシックタイプ | 異形の梱包にも対応可能な厚手タイプ | 重梱包にも対応可能な厚手タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文コード | 1箱(6巻)/55330443 1個/55330434 | 1箱(6巻)/60953745 1個/60953754 | 1箱(6巻)/02637486 | 1箱(6巻)/06858092 1個/35116496 | 1箱(6巻)/06858074 1個/35116514 | 1箱(6巻)/57627983 |
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm | 【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mm | ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm | ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm | ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm | ストレッチフィルム 厚さ25ミクロン 幅500mm | |
| 厚み | 8μm | 8μm(両端の厚み16μm) | 12μm | 15μm | 18μm | 25μm |
| 幅 | 500mm | 500(加工後485)mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 長さ | 600m | 450m | 300m | 300m | 300m | 300m |
| 1本当たりの重量 | 2.5kg | 2kg | 2.05kg | 2.4kg | 2.8kg | 3.5kg |
| 1m当たりの価格 (1箱タイプで計算) | 1.94円 | 2.22円 | 2.44円 | 2.67円 | 3.33円 | 4.39円 |
| 特長 |
|
|
|
|
|
|



いつもは12μを使用していて、安いので試しに購入。少し強く引っ張ると切れてしまいます。
次回は12μに戻します。
良い!8ミクロンだがエッジの折り返しタイプの為 引っ張り強度がある
少し 手でブレーキをかけながら巻くと良い感じになる
また、中心部分はエアーが入っているので 巻き初めの煩わしさがない
それだけでストレスがちがう
展示する商品の埃防止に使用しています。
適当な幅でカットして、シュリンクすればテープいらずで包装が出来てとても便利です!
通常の梱包なら全く問題無いです。
角のある製品の場合は注意が必要です。
運送会社に弱いと拒否された。
複数購入して後悔しています。