曜日別特売

キッチン泡ハイター 無臭性 つけかえ用 400ml

キッチン泡ハイター 無臭性 つけかえ用 400ml - 花王
(4件のレビュー)

スプレーで手軽に除菌※・漂白・消臭ができる、無臭性タイプの台所用漂白剤です。
除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。
まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。
水筒などの口につけるものにも、シンクなどの広い場所にスプレーする時も、塩素臭が気にならないから使いやすい!

香り無臭性商品タイプつけかえ用繰り返し・詰め替え対応内容量1個(400mL)
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53531417
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 洗浄 殺菌に使用
製造業

塩素臭が少なくて使いやすい。手に付いた時などもすぐに洗えば匂いが残りにくくて良い。

2025-06-04
用途: 調理室での消毒用
教育・研究機関

調理室でのまな板や包丁などの消毒に使用しています。結構頻繁に使うので、無臭性なのが助かります。次回も購入しようと思います。

2025-03-18
用途: 風呂の掃除で
サービス業

風呂の清掃時に使用していますが臭いがない為、清掃終了後にすぐ部屋を利用できます。

2025-02-20
用途: 除菌、漂白用にキッチン、トイレ、風呂排水口
株式会社ティー・エス医療・福祉・介護関連業

臭いがなく泡ですので液体の様に使い過ぎもないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする