キッチン泡ハイター つけかえ用 400ml

キッチン泡ハイター つけかえ用 400ml - 花王
(8件のレビュー)

キッチンハイター内最強漂白力!
スプレーで手軽に除菌・漂白・消臭ができる台所用漂白剤です。
除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。
まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。
標準使用方法で比較

シリーズキッチン泡ハイター液性アルカリ性商品タイプ付替用繰り返し・詰め替え対応内容量1個(400mL)
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53531426-
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 調理用
教育・研究機関

調理時に頻繁にまな板や包丁の消毒をしているので、スプレー泡タイプが便利です。以前、塩素臭が少ないほうを購入したのですが、汚れ落ちがやや弱いような感じだったので、こちらに戻りました。

1が参考にしています
2025-12-17
用途: キッチンの清掃に使用します

三角コーナーや排水口のヌメリ取り、除菌に必要不可欠です。
詰め替え用があって安価に購入できるので助かります。

対象商品 : 53531426
2025-11-03
用途: いろんな漂白やトイレの掃除に使用している
その他業種

いろんな漂白やトイレの掃除に使用出来るし、
カンタンな拭き掃除にもとても使えるので
とても重宝しています。

2025-06-05
用途: 食器の掃除

コップや水筒とかの茶渋汚れは、こすっても落ちにくいので、これを使えばすごくきれいになります

2025-07-07
用途: 清掃時
木ノ下金属工業株式会社

本体を一度買えば後は詰め替えでいけるので助かります。

2024-12-17
用途: 必需品
株式会社遠藤製作所製造業

給湯室掃除に欠かせません!茶渋が付いた湯のみで来客者に出せないもの!!

対象商品 : 53531426
2024-07-20
用途: 普段使い

キッチンの漂白、除菌、カビ防止に無くてはならないです。

対象商品 : 53531426
2024-06-29
用途: 清掃作業
コンステクノ 株式会社建設業・工事業

水回りの清掃には欠かせないアイテムです。自宅でも会社でも備えておきたいアイテムです、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする