ナリカ
滅菌用圧力がま(ラボ用) 15L
少量の滅菌に手軽で便利
器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
付属品
蒸しすのこ
容量(L)
15
外寸(mm)
403×310×318
内寸(mm)
Φ280×246
圧力(kPa)
98(2気圧)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54577357
G40-1883-04
オープン
¥
161,300
¥
177,430
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください