ナリカ
簡易真空容器 VL-3
容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
容量(mL)
1800
材質
強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
仕様
到達圧力:約85%の空気が抜けます
寸法(mm)
Φ160×144
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54577348
C15-6066
1800
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください