JEJアステージ
シーズワイドチェスト4段
中身が見えて収納物が分かるチェストです。
幅(mm)
540
質量(kg)
4.9
色
ホワイト
高さ(mm)
835
奥行(mm)
400
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
462×352×163
棚段数(段)
4
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54569648
ホワイト
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください