JEJアステージ
シーズユニット
同シリーズで繋がる収納ケース
幅(mm)
350
色
クリア
奥行(mm)
420
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×371×168
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
棚段数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54569544
3段 クリア
2.6
683
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54569560
5段 クリア
4.2
1083
5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください