JEJアステージ
エミングストッカー6引出し
1段タイプの引出し収納ボックスです。積み重ねてご使用いただくこと棚上空間を無駄にせず整理が簡単です。積み重ね可能段数は3段まで。
幅(mm)
690
質量(kg)
6.6
高さ(mm)
675
奥行(mm)
420
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×371×168
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54570226
スモークブラウン
スモークブラウン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570217
スモークホワイト
スモークホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください