曜日別特売

エミングロングストッカー

エミングロングストッカー - JEJアステージエミングロングストッカー - JEJアステージ

奥に長い引出しで、より多くのモノを収納できるケースです。

ホワイト高さ(mm)680奥行(mm)680内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×629×168内容量1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54570165ホワイト4003
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570174ホワイト8066
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする