JEJアステージ
シーズユニットハンガー付き
ハンガー付きで衣類を畳まずに整理することも可能です。
幅(mm)
835
質量(kg)
5.1
色
クリア
高さ(mm)
1112
奥行(mm)
420
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×372×163
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54569849
クリア
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください