曜日別特売

シーズワイドチェスト3段

シーズワイドチェスト3段 - JEJアステージ

中身が見えて収納物が分かるチェストです。

幅(mm)540質量(kg)3.8ホワイト奥行(mm)400内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×352×163内容量1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54569639ホワイト6353
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする