JEJアステージ
デコニーシーヴォ3段
簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。
棚段数(段)
3
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54570287
ホワイト
340
3
ホワイト
661
415
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570296
ダークブラウン
340
4.7
ダークブラウン
661
415
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09307895
DC-3LG
外寸:340
3
ライトグレー
外寸:661、引出し内寸:161
外寸:415
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09307911
DC-3GG
外寸:340
3
グレージュ
外寸:661、引出し内寸:161
外寸:415
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください