JEJアステージ
デコニーシーヴォワイド4段
簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。
質量(kg)
5.8
棚段数(段)
4
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54570366
ホワイト
540
ホワイト
861
415
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570375
ダークブラウン
540
ダークブラウン
861
415
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09308017
DCW-4LG
外寸:540
ライトグレー
外寸:861、引出し内寸:161
外寸:415
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09308026
DCW-4LG
外寸:540
グレージュ
外寸:861、引出し内寸:161
外寸:415
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください