JEJアステージ
デコニーシーヴォ5段
簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。
質量(kg)
4.7
棚段数(段)
5
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54570330
ホワイト
340
ホワイト
1061
415
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570339
ダークブラウン
340
ダークブラウン
1061
415
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09307938
DC-5LG
外寸:340
ライトグレー
外寸:1061、引出し内寸:161
外寸:415
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09307947
DC-5GG
外寸:340
グレージュ
外寸:1061、引出し内寸:161
外寸:415
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください