JEJアステージ
カラースタイルチェスト4段
様々なスタイルに合わせたチェスト。 ローラー付きで開閉がスムーズです。
幅(mm)
553
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
869
奥行(mm)
404
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×353×155
棚段数(段)
4
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54570418
ホワイト
ホワイト
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570427
ホワイトピンク
ホワイトピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
54570436
ホワイトグリーン
ホワイトグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
54570445
ホワイトベージュ
ホワイトベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください