カラースタイルチェストワイド4段

カラースタイルチェストワイド4段 - JEJアステージ

様々なスタイルに合わせたチェスト。 ローラー付きで開閉がスムーズです。

幅(mm)753質量(kg)15高さ(mm)869奥行(mm)404内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×353×155棚段数(段)4内容量1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54570497ホワイトホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570506ホワイトピンクホワイトピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
54570515ホワイトグリーンホワイトグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
54570524ホワイトベージュホワイトベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする