JEJアステージ
壁付デコニーシーヴォ5段
側面と背面に壁が付いてホコリが入りにくくなってるチェストです。簡単組み立てでマットな仕上がりがシックな雰囲気を醸し出します。
棚段数(段)
5
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54570725
ホワイト
340
4.7
ホワイト
1061
430
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570734
ダークブラウン
340
4.7
ダークブラウン
1061
430
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09307981
WDC-5LG
外寸:340
5.7
ライトグレー
外寸:1061、引出し内寸:161
外寸:415
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09307990
WDC-5GG
外寸:340
5.7
グレージュ
外寸:1061、引出し内寸:161
外寸:415
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください