モバイルワゴンミニ3段

モバイルワゴンミニ3段 - JEJアステージ

ボックスタイプの天板が便利なワゴンです。

用途別売り【デスクトートミニ】が1段につき4個入れてご使用できます。質量(kg)1.7ホワイト高さ(mm)645奥行(mm)250間口(mm)400段数3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×214×104内容量1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54569630ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする