JEJアステージ
モバイルワゴン3段
ボックスタイプの天板が便利なワゴンです。
用途
別売り【デスクトート】が1段につき3個入れてご使用できます。
質量(kg)
2.2
色
ホワイト
高さ(mm)
735
奥行(mm)
300
間口(mm)
450
段数
3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
389×259×103
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54569614
ホワイト
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください