JEJアステージ
テーブルワゴン3段プラス
取り出し口が広く、下段には2Lサイズのペットボトルが入れられます。
用途
別売り【デスクトート】が1段につき2個入れてご使用できます。
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
805
奥行(mm)
300
間口(mm)
450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
389×259×103
棚段数(段)
3
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54570278
ホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください